Schneider Electric - Derivación 16A 3 fases

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Derivación 16A 3 fases

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 16 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 400...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AK5PC14

Ref.Sonepar

997443

EAN

3389110576825

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

16 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

400...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Cable

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Gris

Número RAL:

7021

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

36 mm

Anchura:

38 mm

Altura:

46 mm

Derivación 16A AK5, 3p+N, 200mm. Gama: Linergy - nombre del producto: HK - tipo de producto o componente: salida enchufable - número de polos: 3P + N - I²t en activación: 100000 A².s - número de puntos: 2 - longitud de cable: 0.2 m - cantidad por juego: juego de 6.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric