Schneider Electric - Derivación 32A 3 fases - AK5PC33L

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 3

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 32 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 400...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AK5PC33L

Ref.Sonepar

159047

EAN

3389110576863

Número de conductores (sin toma de tierra):

3

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

32 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

400...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Cable

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Gris

Número RAL:

7021

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

36 mm

Anchura:

38 mm

Altura:

46 mm

Linergy 3P plug outlet. It provides 3P, 2 points and 3 cables with 4 mm², 1 m. The conventional free air thermal current is 32A. Sold in lots of 6 units. It conforms to IEC 60439 standard. Multi standards certified (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping). It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric