Schneider Electric - Desconexión de emergencia Ø 22 - cabeza de seta roja Ø 40 mm - girar para liberar 1 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Grado de protección (IP) - IP54

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB7ES542P

Ref.Sonepar

238917

EAN

3389110162363

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Montaje

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

40 mm

Este pulsador de parada de emergencia Harmony XB7 es parte del diámetro de rango de plástico de 22 mm, Harmony XB7 monolítico. Incluye 1 NC de contacto de ruptura lenta y tipo de conexión de terminales de borne atornillado. Puede distinguirse visualmente a gran distancia gracias a un color claro y a una forma de seta de 40 mm. Se instala fácilmente en un orificio estándar de 22 mm de diámetro. Pesa 32g. Su cubierta plástica lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico. Se vende en el lote de 10.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric