Schneider Electric - Detector crepuscular con retardo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz integrado
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 3...2000 lx
Desconexión de la luminosidad - 3...2000 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 100 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN544894
Ref.Sonepar
164231
EAN
3606485098296
Tipo de sensor:
Sensor de luz integrado
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
3...2000 lx
Desconexión de la luminosidad:
3...2000 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
100 s
Retardo de activación de conmutación:
40 s
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Carga C:
sí
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
10 A
Temperatura de trabajo:
-5...30 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP54
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


