Schneider Electric - Detector de humo, Wiser, 230V, IP20, blanco - CCT599502
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio activo - Otros
Mensaje óptico - sí
Informe acústico - sí
Nivel de sonido mínimo (a una distancia de 3 metros) - 85 dB(A)
Temperatura de respuesta - 45 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT599502
Ref.Sonepar
1230299
EAN
3606482046917
Principio activo:
Otros
Mensaje óptico:
sí
Informe acústico:
sí
Nivel de sonido mínimo (a una distancia de 3 metros):
85 dB(A)
Temperatura de respuesta:
45 °C
Conmutador de humos:
sí
Iluminación orientable:
no
Tipo de botón Test/Pausa:
Botón de prueba
Método de montaje:
Montaje
Auto adhesivo:
no
Toma separada necesaria:
no
Apto para montaje en conductos:
no
Entrada de cable:
Desde abajo y lateral
Independiente:
sí
En red mediante cable:
no
En red mediante radio:
no
Enlace vía radio opcional:
sí
Número máx. De enlaces:
40
Alimentación de corriente en primario:
Alimentación de red
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Con indicación de voltaje:
no
Con batería (backup):
sí
Batería (backup) incluida:
Litio
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Grado de protección (IP):
IP20
Versión a prueba de explosiones:
no
Con etiqueta Q:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Longitud:
115 mm
Anchura:
115 mm
Altura/profundidad:
43 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


