Schneider Electric - Detector de movimiento Argus 360°

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo

  • Control de luz constante - no

  • Control HVAC - no

  • Conexionado forzado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN5640-3119

Ref.Sonepar

291293

EAN

3606481463968

Modelo:

Sensor de movimiento

Tecnología del sensor de movimiento:

Infrarrojos pasivo

Control de luz constante:

no

Control HVAC:

no

Conexionado forzado:

no

Desconexión forzosa:

no

Pet inmune:

no

Protección inferior contra deformación:

no

Monitoreo de fondo:

no

Se puede utilizar en red:

no

Ángulo de escáner:

360 °

Altura óptima de montaje:

2.8 m

Control de escalera:

sí

Conmutador de puente:

no

Intervalo máx. de transmisión lateral:

20 m

Máximo rango de presencia:

1973 m²

Intervalo máx. de transmisión frontal:

20 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

40 m

Apto para transmisión inalámbrica:

no

Funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

no

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Con unidad de señal:

no

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

sí

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Apto para montaje en techo:

sí

Montaje en pared:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tiempo de conexión mínimo:

5 s

Coeficiente de utilización máximo:

15 min

Retardo de desactivación de conmutación:

0 s

Retardo de activación de conmutación:

0 s

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

0...360 °

Sensor de rango de giro, horizontal:

0...0 °

Sensor de rango de giro, vertical:

0...0 °

Luminosidad de valor de respuesta:

2...1000 lx

Potencia máx. de conmutación:

2000 W

Carga C:

sí

Número de zonas de conmutación:

1416

Intensidad máx. de arranque:

10 A

Entrada de conexión adicional:

sí

Función de alarma:

no

Con sensor acústico:

no

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Anchura:

121 mm

Altura:

121 mm

Profundidad:

65 mm

Diámetro:

121 mm

Anchura integrada:

0 mm

Profundidad constructiva:

0 mm

Longitud de integración:

0 mm

Diámetro de empotramiento:

0 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

0 mm

Con cable de conexión:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Casambi:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Detector de movimiento Argus 360°

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric