Schneider Electric - Detector de presencia ARGUS, Master relay 2-gang, polar white
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG5510-1219
Ref.Sonepar
1262747
EAN
4042811182397
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
7 m
Máximo rango de presencia:
113 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
7 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
14 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
220...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
1800 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
10...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2200 W
Carga C:
no
Número de zonas de conmutación:
136
Intensidad máx. de arranque:
14 A
Corriente mínima de inicio:
0 A
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
0...25 °C
Anchura:
116 mm
Altura:
116 mm
Profundidad:
72 mm
Diámetro:
116 mm
Anchura integrada:
60 mm
Profundidad constructiva:
30 mm
Longitud de integración:
60 mm
Diámetro de empotramiento:
60 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Con cable de conexión:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


