Schneider Electric - Detector digital multiusos Throrsman 4 en 1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad máx. de búsqueda - 0.025 cm
Función de clasificación de cables - no
Apto para buscar madera - sí
Apto para buscar metal - sí
Apto para buscar plástico - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMT23204
Ref.Sonepar
264671
EAN
3606489486174
Profundidad máx. de búsqueda:
0.025 cm
Función de clasificación de cables:
no
Apto para buscar madera:
sí
Apto para buscar metal:
sí
Apto para buscar plástico:
no
Detección profundidad máxima de la madera:
14 mm
Detección profundidad máxima del metal:
25 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


