Schneider Electric - Detector KNX ARGUS 180/2,20m D-LIFE ártico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN6302-6035
Ref.Sonepar
294404
EAN
3606480919527
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Compatible con Casambi:
no
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Suministro de tensión mediante bus:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Con sensor acústico:
no
Altura óptima de montaje:
2.2 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
8 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
16 m
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...180 °
Número de canales:
5
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
15300 min
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Con cable de conexión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


