Schneider Electric - Detector movimiento exterior 220° marrón - MTN632515
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN632515
Ref.Sonepar
322693
EAN
3606485104874
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Sensor de movimiento
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Marrón
RAL-número (semejante):
8019
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Con sensor acústico:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
12 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
16 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
24 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
0...0 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...220 °
Número de canales:
20
Potencia de conmutación:
0 W
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
9144 min
Con cable de conexión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


