Schneider Electric - DETECTOR SPACELOGIC TC900 - SLASXX2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - DETECTOR SPACELOGIC TC900

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SLASXX2

Ref.Sonepar

856362

EAN

3606481900562

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor múltiple

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Este cable de conexión Actassi es un cable de conexión Cat 6 U/UTP de 4 pares y es blanco. Cumple las siguientes normas: EN 5173, IEC 61935-2, ISO/IEC 1181, TIA/EIA-568-C.2. El diámetro del cable de cobre es AWG 28. El cable de conexión está fabricado de PE (polietileno), aluminio/poliéster, lata de cobre. El material de contacto es de fósforo bronce con 5 micro-pulgadas de oro sobre 1 micro-pulgada de níquel. La frecuencia de transmisión es de 25 MHz.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric