Schneider Electric - Dexson - Derivación en T 12x20 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 12 mm
Anchura - 20 mm
Modelo - Parte superior e inferior
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11044E
Ref.Sonepar
1165002
EAN
7702496034608
Altura:
12 mm
Anchura:
20 mm
Modelo:
Parte superior e inferior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


