Schneider Electric - Dexson - Derivación en T 25x40 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 40 mm
Profundidad - 25 mm
Número de cubiertas - 1
Ancho de cobertura 1 - 40 mm
Simétrico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11084E
Ref.Sonepar
1269847
EAN
7702496034646
Anchura:
40 mm
Profundidad:
25 mm
Número de cubiertas:
1
Ancho de cobertura 1:
40 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Parte superior e inferior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


