Schneider Electric - Dexson - Derivación en T 40x60 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 60 mm
Profundidad - 40 mm
Número de cubiertas - 1
Ancho de cobertura 1 - 60 mm
Simétrico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11104E
Ref.Sonepar
1269848
EAN
7702496034660
Anchura:
60 mm
Profundidad:
40 mm
Número de cubiertas:
1
Ancho de cobertura 1:
60 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Parte superior e inferior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


