Schneider Electric - Diferencial superinmunizado RCCB-IID 2P 25A 30mA clase-A-SI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Diferencial superinmunizado RCCB-IID 2P 25A 30mA clase-A-SI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R61225

Ref.Sonepar

91599

EAN

3606480089541

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

3.2 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

36 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Este iID Acti9 es un interruptor diferencial de corriente residual (RCCB) modular y confiable. Es un interruptor automático 2P con corriente nominal de 25 A, clase de protección tipo A-SI y sensibilidad a tierra de 30mA. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto y peligros de incendio. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también cuenta con una ventana VisiSafe con una banda verde en la palanca que indica la apertura total de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo. Este producto cumple con la norma EN/IEC 61008-1. La capacidad nominal de corte (Im/Ι Δm) y de cortocircuito es de 1500A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/Ι Δc) es de 10 kA. La resistencia eléctrica es de hasta 15000 ciclos. La resistencia mecánica es de hasta 20.000 ciclos. El voltaje de operación del Ue es de 220VCA a 240VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500VCA. La tensión de resistencia a los impulsos nominal de Uimp es de 6 kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Es montable en riel DIN. La anchura de los pasos de 9mm es 4. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 36mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,21kg. Posee un grado de protección IP20. Se convierte en IP40 una vez en armario modular de acuerdo con la norma IEC/EN 60529. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric