Schneider Electric - Diferencial superinmunizado RCCB_iID 2P 40A 30mA A-SI SURYA - A9Z31240

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Diferencial superinmunizado RCCB_iID 2P 40A 30mA A-SI SURYA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Z31240

Ref.Sonepar

1174222

EAN

3606480442605

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

3.8 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

sí

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1.5 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

36 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

91 mm

Profundidad del dispositivo:

73 mm

SCHN A9Z31240 RCCB_IID 2P 40A 30MA A-SI SURYA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric