Schneider Electric - Digital license (10pcs), enable a PC to view the GP-Pro EX HMI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PFXEXVWLS10A

Ref.Sonepar

1328722

EAN

3606486367438

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

no

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

no

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Biblioteca de objetos:

Integrado

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

sí

Función de configuración de aplicaciones integrada:

sí

Función de detección de datos integrada:

sí

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

sí

Función de puesta en marcha integrada:

sí

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

sí

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

sí

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Digital license (10pcs), enable a PC to view the GP-Pro EX HMI

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric