Schneider Electric - Diodo - 6..230 v cc - para zócalos rsz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 6...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RZM040W
Ref.Sonepar
355537
EAN
3389110260649
Función:
Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
6...230 V
Con indicación LED:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


