Schneider Electric - Diodo - 6..250 vcc - para zócalos rpz/ruz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Diodo

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 6...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 6...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 6...250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RUW240BD

Ref.Sonepar

109271

EAN

3389119403320

Función:

Diodo

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

6...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

6...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

6...250 V

Con indicación LED:

no

Este diodo Harmony RUM tiene una tensión de bobina de control de 6 V a 250 V CC. Este módulo de protección permite la seguridad de tu relé, lo que ayuda a proteger tanto a las personas como al sistema de descargas eléctricas. Su diseño modular simple facilita el mantenimiento, modificación y adaptación de máquinas después de la instalación por parte de no especialistas. Se puede combinar con cualquier toma de relé de la gama RSZ.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric