Schneider Electric - Diodo - 6..250 vcc - para zócalos rpz/rxz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Diodo - 6..250 vcc - para zócalos rpz/rxz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Diodo

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 6...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 6...250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RXM040W

Ref.Sonepar

84919

EAN

3389119404433

Función:

Diodo

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

6...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

6...250 V

Con indicación LED:

no

Este diodo Harmony RXG tiene una tensión nominal de 6 V a 250V CC. Este módulo de protección permite la seguridad de tu relé, lo que ayuda a proteger a las personas y al sistema de descargas eléctricas. Su sencillo diseño modular facilita el servicio posterior a la instalación, la modificación y la adaptación de máquinas por parte de personal no especializado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric