Schneider Electric - Diodo antiparasitario 72V bidireccional
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CC - 72...72 V
Con indicación LED - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD4TSDL
Ref.Sonepar
909571
EAN
3389118025455
Función:
Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
72...72 V
Con indicación LED:
no
TeSys D, Módulo supresor, Pico bidireccional diodo limitado72 V CD. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LAD4 - tipo de producto o componente: módulo supresor - Compatibilidad del producto: LC1D09...D38, LC1DT20...DT40. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


