Schneider Electric - Diodo + LED verde - 110..230 V CC - para zócalos RSZ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Diodo

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 110...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZM031FPD

Ref.Sonepar

274748

EAN

3389110261196

Función:

Diodo

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

110...230 V

Con indicación LED:

sí

This Zelio RXZ diode has a rated voltage of 110V to 230V DC. It has a light weight and it is compatible with RSZ socket with 1 and 2 changeover contacts. This protection module enables safety to your relay which helps to protect both people and system from electrical shock. Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists. It can be matched with any relay socket from RSZ range.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric