Schneider Electric - Diodo + led verde - 6..24 v cc - para zócalos rsz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Diodo + led verde - 6..24 v cc - para zócalos rsz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Diodo

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 6...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZM031RB

Ref.Sonepar

62847

EAN

3389110261172

Función:

Diodo

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

6...24 V

Con indicación LED:

sí

Este diodo Harmony RXZ tiene una tensión nominal de 6V a 24V CC. Tiene un peso ligero y es compatible con el zócalo RSZ con 1 y 2 contactos de cambio. Este módulo de protección permite la seguridad de tu relé, lo que ayuda a proteger tanto a las personas como al sistema de descargas eléctricas. El diseño modular sencillo facilita el servicio posterior a la instalación, la modificación y la adaptación de máquinas por parte de no especialistas. Puede equipararse con cualquier toma de relé de la gama RSZ.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric