Schneider Electric - Disparador máxima tensión 208-240V 50/60Hz - GV4AS287

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disparador máxima tensión 208-240V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 208...277 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4AS287

Ref.Sonepar

298764

EAN

3606485444918

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

208...277 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Unidad de control eléctrica TeSys GV, bobina de disparo MX, 208-240 V CA, 50/60 Hz, para interruptores automáticos de motor GV4. Dispara el interruptor automático cuando se aplica una tensión de control dentro de los límites de 0,7-1,1 Uc con una duración de impulso mayor de 20 ms o una señal mantenida. Para insertar dentro del interruptor automático, conexión mediante bornes de resorte. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric