Schneider Electric - Disparador máxima tensión 380-415V 50Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disparador máxima tensión 380-415V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...415 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...480 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4AS487

Ref.Sonepar

789132

EAN

3606485444925

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...415 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

440...480 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

TeSys GV electrical trip unit, MX shunt trip, 380-415V AC 50Hz / 440-480V AC 60Hz, for motor circuit breakers GV4. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 Uc with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be plugged inside the circuit breaker, connection by spring terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric