Schneider Electric - Disparador mínima tensión 110-130V 50/60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disparador mínima tensión 110-130V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...130 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...130 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 125...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4AU137

Ref.Sonepar

789135

EAN

3606485444833

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...130 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...130 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

125...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

TeSys GV electrical trip unit, MN undervoltage release, 110-130V AC 50/60Hz and 125V DC, for motor circuit breakers GV4. Opening of the the circuit breaker is ensured when the control voltage drops below 0.35 Uc, and possible between 0.35-0.7 Uc. Closing of the circuit breaker is possible when the control voltage is in limits 0.85-1.1 Uc. To be plugged inside the circuit breaker, connection by spring terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric