Schneider Electric - Display modular digital / analógico I/O SOURCE 5,7" TFT

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Display modular digital / analógico I/O SOURCE 5,7" TFT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PFXLM4301TADAC

Ref.Sonepar

323529

EAN

3606489670757

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaces SW:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

sí

Tipo de pantalla:

LCD

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

65536

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

0

Diagonal pantalla:

5.7 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

320

Resolución vertical máx., pantalla:

240

Memoria de proyecto/usuario útil:

16000 kB

Con teclado numérico:

no

Con teclado alfanumérico:

no

Número de botones de funciones, programables:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

0

Tecnología táctil:

Táctil resistivo

Con indicación de mensaje:

sí

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

no

Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:

sí

Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:

sí

Con recetas:

no

Número de niveles de contraseña:

0

Salida de impresora disponible:

no

Número de idiomas en línea:

4

Componentes de software adicionales, cargables:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA), frontal:

4X

Temperatura de operación:

-20...60 °C

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura de la parte frontal:

163 mm

Altura de la parte frontal:

129.4 mm

Profundidad constructiva:

76.22 mm

Display modular digital / analógico I/O SOURCE 5,7" TFT

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric