Schneider Electric - Display PC 4/3 12'' single-T para HMIBM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Display PC 4/3 12'' single-T para HMIBM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación DC - 0...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMIDM6421

Ref.Sonepar

789479

EAN

3606481245533

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación DC:

0...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Soporta el protocolo EtherCAT:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Sistema operativo pre instalado:

Ninguno

Memoria principal máx.:

0 MB

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

4X

Temperatura de operación:

0...55 °C

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Con disco duro:

no

Con tarjeta gráfica:

no

Con tarjeta de sonido:

no

Con accionamiento óptico:

no

Con unidad de disquettes:

no

Número de ranuras AGP libres:

0

Número de ranuras PCI libres:

0

Con otras unidades de almacenamiento:

no

Número de ranuras ISA libres:

0

Número de ranuras PCMCIA libres:

0

Número de otras ranuras libres:

0

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Numero de huecos de dispositivos de almacenamiento:

0

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

319 mm

Altura:

245 mm

Profundidad:

66.3 mm

DISPLAY PC 4:3 12'' SINGLE-T. FOR HMIBM

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric