Schneider Electric - Dispositivo acoplamiento vertical 420mm PLA+NSYZNPLAxx zócalo 900mm NSYZHPLA - NSYAZ4PLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYAZ4PLA
Ref.Sonepar
855179
EAN
3606480194948
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
370 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
62 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


