Schneider Electric - Dispositivo ACTI 9 VIGI iC40 3P 25A 30mA ASI VIGI de corriente residual complementario - A9Y84325
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...0.03 ATipo de corriente de fuga:
AEspecificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 400...400 V
Corriente nominal - 25 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...0.03 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
50 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A9Y84325
Ref.Sonepar
321542
EAN
3606481328014
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
400...400 V
Corriente nominal:
25 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...0.03 A
Tiempo máx. de retardo:
0 ms
Retardo ajustable:
no
Número de polos:
3
Tipo de corriente de fuga:
A
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Capacidad de conexión cable rígido:
1...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...10 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Nivel de polución:
3
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


