Fin de vida

Schneider Electric - Dispositivo ACTI 9 VIGI ICG40 3PN 25A 300mA ASI VIGI de corriente residual complementario - A9Y75725

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Dispositivo ACTI 9 VIGI ICG40 3PN 25A 300mA ASI VIGI de corriente residual complementario

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 400...400 V

  • Corriente nominal - 25 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Y75725

Ref.Sonepar

321539

EAN

3606481328151

Tensión nominal desde/hasta:

400...400 V

Corriente nominal:

25 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

4

Tipo de corriente de fuga:

A

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

sí

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Dispositivo ACTI 9 VIGI ICG40 3PN 25A 300mA ASI VIGI de corriente residual complementario

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric