Schneider Electric - Dispositivo de estanqueidad IP55 temperatura de funcionamiento 5°C

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Dispositivo de estanqueidad IP55 temperatura de funcionamiento 5°C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV2E01

Ref.Sonepar

19376

EAN

3389110214239

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys GV2, Dispositivo de estanqueidad IP55 temp. De funcionamiento > 5°C. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: kit de sellado - nombre corto del dispositivo: GV2E - clase de accesorio: accesorio de envolvente. Beneficios: La protección total concentrada en un solo producto. Compactos y sencillos de seleccionar, los disyuntores de motor TeSys GV2 sólo tienen 45mm de ancho y se dividen según su nivel de características y funciones: tipo de control, capacidad de corte, protección del motor y accesorios. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc.: Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Fácil de insertar en cualquier configuración gracias a la fijación por tornillo o por enganche en perfiles de montaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric