Schneider Electric - Dispositivo de protección sobretensiones ACTI9 Combi SPU 3P+N 20A - A9L20720

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - no

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN - no

  • Configuración del sistema TN-C - no

  • Configuración del sistema TN-C-S - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9L20720

Ref.Sonepar

703607

EAN

3606481902696

Configuración del sistema DC:

no

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

no

Configuración del sistema TN-C:

no

Configuración del sistema TN-C-S:

no

Configuración del sistema TN-S:

no

Configuración del sistema TT:

sí

Configuración del sistema otro:

no

Número de conductores (sin toma de tierra):

3

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

5 kA

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

20 kA

Tensión nominal CA:

400 V

Tensión continua máxima CA:

340 V

Nivel de protección contra tensión:

1.5 kV

Nivel de protección de tensión L-N:

1.1 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

1.5 kV

Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):

10 kA

Protección corto circuitos integrada:

sí

Fusible de backup integrado:

no

Sin corrientes de fuga:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

Otros

Sección transversal solida máx. Del conductor:

25 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

16 mm²

Con contacto de señalización remota:

sí

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Dispositivo de protección sobretensiones ACTI9 Combi SPU 3P+N 20A