Schneider Electric - Dispositivo eléctrico lateral 110-115V 50Hz para emisor tensión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...115 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 127...127 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A
Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVAS115
Ref.Sonepar
769413
EAN
3389110343625
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...115 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
127...127 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
0 A
Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
0 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


