Schneider Electric - Dispositivo eléctrico lateral 110-115V 50Hz para mínima tensión

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Dispositivo eléctrico lateral 110-115V 50Hz para mínima tensión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...115 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 127...127 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAU115

Ref.Sonepar

769424

EAN

3389110345933

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...115 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

127...127 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Unidad de control eléctrica TeSys GV, bobina de mínima tensión MN, 110-115 V CA, 50 Hz/127 V CA, 60 Hz, para interruptores automáticos de motor GV2 y GV3. Dispara el interruptor automático cuando la tensión de control cae por debajo de 0,35 Uc apertura posible entre 0,35-0,7 Uc. El interruptor automático puede cerrarse cuando la tensión de control está en los límites 0,85-1,1 Uc. Para montar en el lado derecho del interruptor automático, conexión mediante bornes de resorte. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric