Schneider Electric - Dispositivo eléctrico lateral 110-115V 60Hz para mínima tensión - GVAX116

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...115 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAX116

Ref.Sonepar

769442

EAN

3389110346091

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...115 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

desconexión eléctrica GV de TeSys, liberación de tensión baja MN, 110-115 V CA 60 Hz, para disyuntores de motor GV2ME utilizados en sistemas relacionados con la seguridad. Dispara el interruptor automático cuando la tensión de control cae por debajo de 0.35 Uc, apertura posible entre 0.35-0.7 Uc. El cierre del disyuntor solo es posible cuando la tensión de control se aplica en el rango de 0,85 a 1,1 Uc. Para ser montada en el lado derecho del interruptor automático, conexión por terminales con abrazaderas de tornillo. Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, INRS, VDE 0113), cumplimiento de Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric