Schneider Electric - Dispositivo eléctrico lateral 200/220V 50-60Hz para mínima tensión

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...200 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAU207

Ref.Sonepar

769427

EAN

3389110345988

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...200 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

TeSys GV2 y GV3, Disparador de mínima tensión, 200 V CA 50 Hz. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: GVAU - tipo de producto o componente: disparador eléctrico por mínimode tensión - Compatibilidad del producto: GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV3L, GV3P. Beneficios: La protección total concentrada en un solo producto. Compactos y sencillos de seleccionar, los disyuntores de motor TeSys GV2 sólo tienen 45mm de ancho y se dividen según su nivel de características y funciones: tipo de control, capacidad de corte, protección del motor y accesorios. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc.: Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Fácil de insertar en cualquier configuración gracias a la fijación por tornillo o por enganche en perfiles de montaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric