Schneider Electric - Dispositivo eléctrico lateral 380-400V 50Hz para emisor tensión

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Dispositivo eléctrico lateral 380-400V 50Hz para emisor tensión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...440 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAS385

Ref.Sonepar

769420

EAN

3389110344103

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

440...440 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Unidad de control eléctrica TeSys GV, bobina de disparo MX, 380-400 V CA 50 Hz/440 V CA 60 Hz, para interruptores automáticos de motor GV2 y GV3. Dispara el interruptor automático cuando se aplica una tensión de control dentro de los límites de 0,7-1,1 Uc con una duración de impulso mayor de 20 ms o una señal mantenida. Para montar en el lado derecho del interruptor automático, conexión mediante bornes de resorte. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric