Schneider Electric - Dispositivo eléctrico lateral 380-400V 60Hz para mínima tensión - GVAX386

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...400 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAX386

Ref.Sonepar

769445

EAN

3389110346329

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...400 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

TeSys GV2, Disparador de mínima tensión INRS, 380...400V CA 60 Hz. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: GVAX - tipo de producto o componente: fallo subtensión de seguridad - Compatibilidad del producto: GV2ME. Beneficios: La protección total concentrada en un solo producto. Compactos y sencillos de seleccionar, los disyuntores de motor TeSys GV2 sólo tienen 45mm de ancho y se dividen según su nivel de características y funciones: tipo de control, capacidad de corte, protección del motor y accesorios. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc.: Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Fácil de insertar en cualquier configuración gracias a la fijación por tornillo o por enganche en perfiles de montaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric