Schneider Electric - Dispositivo ventilación diámetro 19mm - NSYCAG19LP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 19 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 23.5 mm
Altura - 30 mm
Diámetro - 19 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG19LP
Ref.Sonepar
87458
EAN
3606480151903
Anchura del edificio para armario integrado:
19 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
23.5 mm
Altura:
30 mm
Diámetro:
19 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP45
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


