Schneider Electric - Dispositivo ventilación diámetro 33mm - NSYCAG33LP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 33 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 47 mm
Altura - 69 mm
Diámetro - 33 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG33LP
Ref.Sonepar
88926
EAN
3606480151910
Anchura del edificio para armario integrado:
33 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
47 mm
Altura:
69 mm
Diámetro:
33 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


