Schneider Electric - Dispositivo ventilación diámetro 35mm - NSYCAG35LP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 35 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 150 mm
Altura - 15 mm
Diámetro - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG35LP
Ref.Sonepar
91113
EAN
3606480151880
Anchura del edificio para armario integrado:
35 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
15 mm
Diámetro:
35 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


