Schneider Electric - Disyuntor A9 iCV40N 3PN C 25A 30mA AC RCBO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 3
Tasa de voltaje - 400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal - 440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9DE3725
Ref.Sonepar
300124
EAN
3606481328748
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
3
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Corriente asignada:
25 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Pérdida de potencia:
12.9 W
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
6 kA
Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
6 kA
Características de desconexión:
Sin retardo
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50/60 Hz
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...60 °C
Anchura en módulos:
5
Profundidad constructiva:
44 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Capacidad de conexión cable rígido:
1...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...10 mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


