Schneider Electric - Disyuntor ACTI 9 iCV40 1PN C 10A 30mA AC RCBO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor ACTI 9 iCV40 1PN C 10A 30mA AC RCBO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 400 V

  • Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9DE2610

Ref.Sonepar

259755

EAN

3606489443795

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

400 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

10 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Clase de limitación de intensidad:

3

Pérdida de potencia:

2.9 W

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

4.5 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

4.5 kA

Características de desconexión:

Sin retardo

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50/60 Hz

Curva de disparo:

C

Conmutación simultánea N-neutral:

Con sistema de bloqueo por candado:

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

44 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

Este Acti9 iCV40 es un interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO). Es un disyuntor 1P+N con 1 polo protegido, 10 A en corriente nominal y curva de disparo C. La clase de protección contra fugas a tierra es de tipo CA con una sensibilidad de 30 mA. El retardo de tiempo de la protección contra fugas a tierra es instantáneo. La capacidad de interrupción de cortocircuito con clasificación Icn es de hasta 4500A de acuerdo con el estándar EN/IEC 61009-2-1. Este producto protege contra cortocircuitos, sobrecargas de cables, descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Sus 2 indicadores exclusivos de VisiTrip reducen el tiempo de intervención, ya que muestran el circuito defectuoso e identifican rápidamente el tipo de valor predeterminado. Su banda verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. Este producto cumple con la norma EN/IEC 61009-2-1. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 20000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 230VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 400 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal de Uimp es de 4 kV. La frecuencia es de 50/60 Hz. Es montable en carril DIN. La anchura en los lotes de 9mm es de 4. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 36mm x (Alt.) 85mm x (Prof.) 73mm. El peso es de 210g. Posee un grado de protección IP20 (según la norma IEC/EN 60529) y se convierte en IP40 una vez en armario modular. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric