Schneider Electric - Disyuntor ACTI 9 iCV40N 1PN C 32A 300mA AC RCBO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor ACTI 9 iCV40N 1PN C 32A 300mA AC RCBO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 400 V

  • Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9DE7632

Ref.Sonepar

277671

EAN

3606489444341

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

400 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

32 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Clase de limitación de intensidad:

3

Pérdida de potencia:

7.2 W

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

6 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

6 kA

Características de desconexión:

Sin retardo

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50/60 Hz

Curva de disparo:

C

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

44 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

Disyuntor ACTI 9 iCV40N 1PN C 32A 300mA AC RCBO

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric