Schneider Electric - Disyuntor Acti9-Iid 2P 16A 30mA B EV - A9Z51216
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Sensibilidad de disparo:
0.03 ATipo de corriente de fuga:
BEspecificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 16 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9Z51216
Ref.Sonepar
612508
EAN
3606489502775
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
16 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
250 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Pérdida de potencia:
0.25 W
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
B
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Nivel de polución:
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...35 mm²
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Ancho del dispositivo:
72 mm
Prueba de explosión:
no
Altura del dispositivo:
88 mm
Profundidad del dispositivo:
73 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


