Schneider Electric - Disyuntor Acti9-Iid 2P 40A 30mA B EV

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor Acti9-Iid 2P 40A 30mA B EV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

Corriente asignada:

Ver las opciones disponibles80 A

Sensibilidad de disparo:

Ver las opciones disponibles0.5 A

Tipo de corriente de fuga:

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Z51240

Ref.Sonepar

440042

EAN

3606489567248

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

250 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

1.5 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

B

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

88 mm

Profundidad del dispositivo:

73 mm

Este Acti9 iID es un disyuntor de corriente residual (RCCB) modular y confiable para vehículos eléctricos. Es un disyuntor de 2P con corriente nominal In de 40 A, clase de protección tipo B-EV y una sensibilidad de fuga a tierra de 30 mA. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto y peligros de incendios. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de falla a tierra. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también cuenta con una ventana VisiSafe con una tira verde en la palanca que indica la apertura completa de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo Este producto cumple con las normas IEC/EN 61008-2-1 e IEC/EN 62423. La capacidad nominal de apertura y cierre de cortocircuito (Im/ΙΔm) es de 1500A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/ΙΔc) es de 10kA. La resistencia eléctrica es de hasta 15000 ciclos. La resistencia mecánica es de hasta 20000 ciclos. El voltaje de funcionamiento de los EE. UU. es de 230 V CA. Se puede montar en riel DIN. La anchura en pasos de 9 mm es 8. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72 mm x (Alt.) 88 mm x (Prof.) 79 mm. El peso es de 350g. Tiene un grado de protección IP20. Se convierte en IP40 una vez en un gabinete modular de acuerdo con el estándar IEC/EN 60529. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric