Schneider Electric - Disyuntor Acti9-Iid 2P 63A 300mA B SI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor Acti9-Iid 2P 63A 300mA B SI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

2

Corriente asignada:

63 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles80 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A
Ver las opciones disponibles0.5 A

Tipo de corriente de fuga:

B

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Z64263

Ref.Sonepar

551404

EAN

3606489502966

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

250 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

4.23 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

B

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

88 mm

Profundidad del dispositivo:

73 mm

This Acti9 iID is a modular and reliable residual current circuit breaker (RCCB). It is a 2P circuit breaker with 63A In rated current, 300mA earth leakage sensitivity and B-SI type protection class. This product protects against electrical shock by indirect contact and fire hazards. It performs the function of disconnection of electrical circuits in case of earth fault. Its unique Visitrip indicator reduces intervention time by showing the faulty device with a mechanical indicator on front face. This product also has a VisiSafe window with a green strip on the toggle indicating full opening of the poles allowing downstream maintenance This product is compliant with IEC/EN 61008-2-1 and IEC/EN 62423 standard. The (Im/IΔm) rated breaking and making short circuit capacity is 1500A. The (Inc/IΔc) conditional rated short circuit current is 10kA. It has an electrical endurance going up to 15000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles. The Ue operational voltage is 230VAC. It is DIN rail mountable. The width in 9mm pitches is 8. Pollution degree is 3. Overvoltage category is IV. The product colour is white (RAL9003). The dimensions are (W) 72mm x (H) 88mm x (D) 79mm. The weight is 350g. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure. The operating temperature is from -25°C to 60°C. The storage temperature is from -40°C to 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric