Schneider Electric - Disyuntor IP65 cofre metálico maneta rojo - GV3PC02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Anchura - 200 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 200 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV3PC02
Ref.Sonepar
789126
EAN
3389119409940
Material de la carcasa:
Acero
Anchura:
200 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
200 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


