Schneider Electric - Disyuntor magnético 0,63A conexión por tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.63...0.63 ATécnica de desconexión:
MagnéticoIntensidad permanente nominal Iu:
0.63 APotencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.18 kWTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaTipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.63...0.63 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 8...8 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2L04
Ref.Sonepar
769296
EAN
3389110213218
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.63...0.63 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
8...8 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
0.63 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.09 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.18 kW
Pérdida de potencia:
1.8 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
89 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
97 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


